{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 30,201 mm - 32,200 mm | |
Dolžina rezil Lc | 133 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 168 mm | |
Celotna dolžina L | 265 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
4-kotno držalo □ | 24 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 32 | |
EAN/GTIN | 4045197927521 | |
Številka proizvajalca | 160200 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala možnost konfiguracije 32 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
165,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
188,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Dolžina rezil Lc | 133 mm | 77 mm | 77 mm | 133 mm |
Rezalni material | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |
Vrsta izdelka | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo | Povrtalo |