{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Kot spirale | 7-8 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
⌀ območja | 2,361 mm - 2,650 mm | |
Dolžina rezil Lc | 29 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
4-kotno držalo □ | 2 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 160200 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197926449 | |
Številka proizvajalca | 160200 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ročna povrtala možnost konfiguracije 2,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
34,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 39 mm | 37 mm |
Barvni prstan | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
4-kotno držalo □ | 2 mm | 2 mm |
Dolžina rezil Lc | 29 mm | 29 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini |