Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 26mm

Št. art.: 116320 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 26 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 345
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 20-30 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 126 mm
Dolžina utorov Lc 165 mm
Celotna dolžina L 286 mm
Velikost morsekonusa MK 3
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116320 26
EAN/GTIN 4045197029768
Številka proizvajalca 116320 26

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala in izboljšano odvajanje odrezkov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 26mm

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 26mm

po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
197,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
170,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni
Barvni prstan brez brez brez brez brez brez
Celotna dolžina L 286 mm 286 mm 286 mm 224 mm 335 mm 286 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne
Držalo Morsekonus Morsekonus Morsekonus Morsekonus Morsekonus Morsekonus
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Tip N N INOX H N N

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico