{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 21 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 113,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 145 mm | |
Celotna dolžina L | 243 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 21 | |
EAN/GTIN | 4045197029652 | |
Številka proizvajalca | 116320 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
451 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
153,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
92,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
136,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Tovarniški standard | DIN 341 | DIN 343 |
Tip | N | N | INOX | H | N | N |
Dolžina utorov Lc | 145 | 145 | 145 | 87 | 184 | 145 |