{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 141 mm | |
Dolžina utorov Lc | 195 mm | |
Celotna dolžina L | 344 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 36 | |
EAN/GTIN | 4045197029911 | |
Številka proizvajalca | 116320 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 36 mm
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 36 | 36 | 36 |
Kot konice | 118 | 118 | 120 |
Dolžina utorov Lc | 195 | 195 | 195 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 141 | 141 | 141 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |