{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 41 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 143,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 205 mm | |
Celotna dolžina L | 354 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 41 | |
EAN/GTIN | 4045197955586 | |
Številka proizvajalca | 116320 41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 41mm |
||
Celotna dolžina L | 354 mm | 354 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 345 |
Kot spirale | 20-30 stopinj | 20-30 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 |
Velikost morsekonusa MK | 4 | 4 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | 0,32 mm/v |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |