Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 13,75mm

Št. art.: 116320 13,75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 13,75 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 345
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 20-30 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 87,4 mm
Dolžina utorov Lc 108 mm
Celotna dolžina L 189 mm
Velikost morsekonusa MK 1
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116320 13,75
EAN/GTIN 4045197029423
Številka proizvajalca 116320 13,75

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala in izboljšano odvajanje odrezkov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 13,75mm

Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 13,75mm

po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
40,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
115,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 3
Prevleka neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni neprevlečeni
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne
Držalo Morsekonus Morsekonus Morsekonus Morsekonus
Tip N N INOX N
Velikost morsekonusa MK 1 1 1 1
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 87,4 mm 87,4 mm 87,3 mm 87,4 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico