{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13,75 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 87,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 108 mm | |
Celotna dolžina L | 189 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 9,8 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 13,75 | |
EAN/GTIN | 4045197033666 | |
Številka proizvajalca | 116620 13,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalo HSS N 13,75 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
82,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
40,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 108 | 108 | 108 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |