{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 36 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 141 mm | |
Dolžina utorov Lc | 195 mm | |
Celotna dolžina L | 344 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 25,5 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 36 | |
EAN/GTIN | 4062406097448 | |
Številka proizvajalca | 116620 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalo HSS N 36 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
352,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
217,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot konice | 120 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 141 | 141 | 141 |