{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 28 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 128 mm | |
Dolžina utorov Lc | 170 mm | |
Celotna dolžina L | 291 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 19,3 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 28 | |
EAN/GTIN | 4062406097349 | |
Številka proizvajalca | 116620 28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalo HSS N 28 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
178,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
115,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
262,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
179,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Dolžina utorov Lc | 170 | 170 | 170 | 170 | 222 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 128 | 128 | 128 | 128 | 180 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |