Povrtalo HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 12mm

Št. art.: 116620 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 343
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 12 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 343
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 120 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 3
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 83 mm
Dolžina utorov Lc 101 mm
Celotna dolžina L 182 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8,4 mm
Velikost morsekonusa MK 1
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,14 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 116620 12
EAN/GTIN 4045197033635
Številka proizvajalca 116620 12

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro. Čvrst spiralni sveder z izboljšanim vodenjem v izvrtini.

Prednosti:

Posebej primerno za povrtanje neokroglih izvrtin. Možnost poravnave zamaknjenih izvrtin.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Prosimo, upoštevajte:
vedno uporabite najmanj podani ⌀ osnovne izvrtine (glejte tabelo).
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico