{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 22 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 117 mm | |
Dolžina utorov Lc | 150 mm | |
Celotna dolžina L | 248 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 15,3 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 22 | |
EAN/GTIN | 4045197033833 | |
Številka proizvajalca | 116620 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalo HSS N 22 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
136,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
560 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
67,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
137,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
159,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Standard | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Tovarniški standard | DIN 341 |
Tip | N | N | N | INOX | H | N |
Velikost morsekonusa MK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 117 | 117 | 117 | 117 | 57 | 158 |