{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 30,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 134,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 180 mm | |
Celotna dolžina L | 301 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 21 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 30,5 | |
EAN/GTIN | 4062406097219 | |
Številka proizvajalca | 116620 30,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Povrtalo HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 30,5mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
231,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
81,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
153,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
Nazivni ⌀ DC | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 30,5 mm |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Kot konice | 120 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 135 stopinj |
Tip | N | N | N | INOX |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,28 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |