{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 32,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 136,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 185 mm | |
Celotna dolžina L | 334 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 23 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 32,6 | |
EAN/GTIN | 4062406097387 | |
Številka proizvajalca | 116620 32,6 |