{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 23 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 120,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 155 mm | |
Celotna dolžina L | 253 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 16 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,23 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 23 | |
EAN/GTIN | 4062406096403 | |
Številka proizvajalca | 116620 23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalo HSS N 23 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
150,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
43,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
79,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
154,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 253 | 253 | 253 | 253 | 296 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | INOX | N |