{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 50 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 145 mm | |
Dolžina utorov Lc | 220 mm | |
Celotna dolžina L | 369 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 34,5 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,41 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 50 | |
EAN/GTIN | 4062406097226 | |
Številka proizvajalca | 116620 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalo HSS N 50 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
540,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
471,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
741,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Standard | DIN 343 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 |
Kot konice | 120 | 118 | 118 | 118 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,41 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 145 | 145 | 246 | 145 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |