{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 50 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 145 mm | |
Dolžina utorov Lc | 220 mm | |
Celotna dolžina L | 369 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116340 50 | |
EAN/GTIN | 4045197031099 | |
Številka proizvajalca | 116340 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 50mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
471,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
741,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
540,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 | DIN 343 |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 120 stopinj |
Velikost morsekonusa MK | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | 0,32 mm/v | 0,32 mm/v | 0,41 mm/v |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 145 mm | 246 mm | 145 mm | 145 mm |