{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19,75 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 110,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 140 mm | |
Celotna dolžina L | 238 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116340 19,75 | |
EAN/GTIN | 4045197030450 | |
Številka proizvajalca | 116340 19,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 19,75mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
66,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
36,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 238 mm | 238 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 19,75 mm | 19,75 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 345 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Tip | N | N |