{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 23,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 119,8 mm | |
Dolžina utorov Lc | 155 mm | |
Celotna dolžina L | 276 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116340 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030597 | |
Številka proizvajalca | 116340 23,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 23,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
78,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 276 | 276 | 276 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E |
Kot konice | 118 | 118 | 135 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Velikost morsekonusa MK | 3 | 3 | 3 |