{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 13,75 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
Notranje hlajenje | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 87,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 108 mm | |
Celotna dolžina L | 189 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 1 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka |
116340 13,75
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197030214
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
116340 13,75
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |