Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 37,5mm

Št. art.: 116340 37,5
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 37,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 345
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 20-30 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 138,8 mm
Dolžina utorov Lc 195 mm
Celotna dolžina L 344 mm
Velikost morsekonusa MK 4
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116340 37,5
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197030948
Kopiraj
Številka proizvajalca 116340 37,5
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
45
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
40
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
30
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
25
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
25
Olje
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala in izboljšano odvajanje odrezkov.
Visokozmogljiv spiralni sveder vrhunske kakovosti.
Rezalni del ≤ ⌀ 26,5 mm izbrušen iz celega, > ⌀ 26,5 mm rezkan. Visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice do ⌀ 40 mm.
S koničenjem oblike A.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico