{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15,75 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 120 mm | |
Celotna dolžina L | 218 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116340 15,75 | |
EAN/GTIN | 4045197030290 | |
Številka proizvajalca | 116340 15,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 15,75 mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
44,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
75,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
24,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
Standard | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 338 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |