{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 106,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 135 mm | |
Celotna dolžina L | 233 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116340 19 | |
EAN/GTIN | 4045197030429 | |
Številka proizvajalca | 116340 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
50,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
76,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
38,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 233 | 198 | 233 | 269 | 127 | 198 |
Standard | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1897 | DIN 338 |
Kot konice | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 142,5 | 35,5 | 106,5 |