{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 16-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 142,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 171 mm | |
Celotna dolžina L | 269 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116700 19 | |
EAN/GTIN | 4045197034366 | |
Številka proizvajalca | 116700 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
74,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
76,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
50,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
38,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 171 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 64 mm | 135 mm |