{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 16-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 170 mm | |
Dolžina utorov Lc | 206 mm | |
Celotna dolžina L | 327 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116700 24 | |
EAN/GTIN | 4045197034458 | |
Številka proizvajalca | 116700 24 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N 24 mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
47,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
178,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
141,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Standard | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Dolžina utorov Lc | 206 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |