{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 16-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 147 mm | |
Dolžina utorov Lc | 177 mm | |
Celotna dolžina L | 275 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116700 20 | |
EAN/GTIN | 4045197034380 | |
Številka proizvajalca | 116700 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
81,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
757 kosov na zalogi
34,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 275 | 238 | 238 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 177 | 140 | 140 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 147 | 110 | 110 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |