{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 16-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 138 mm | |
Dolžina utorov Lc | 165 mm | |
Celotna dolžina L | 263 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116700 18 | |
EAN/GTIN | 4045197034342 | |
Številka proizvajalca | 116700 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
68,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
47,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 263 | 228 | 228 |
Nazivni ⌀ DC | 18 | 18 | 18 |
Standard | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 138 | 103 | 103 |