{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 16-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 129 mm | |
Dolžina utorov Lc | 153 mm | |
Celotna dolžina L | 251 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116700 16 | |
EAN/GTIN | 4045197034304 | |
Številka proizvajalca | 116700 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
18,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 251 mm | 115 mm |
Standard | DIN 341 | DIN 1897 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Dolžina utorov Lc | 153 mm | 58 mm |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | 0,2 mm/v |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |