{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 33 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 16-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 198,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 248 mm | |
Celotna dolžina L | 397 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116700 33 | |
EAN/GTIN | 4045197034540 | |
Številka proizvajalca | 116700 33 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N 33 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
169,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
264,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Nazivni ⌀ DC | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Standard | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 198,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 |