Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 22,5mm

Št. art.: 116700 22,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 341
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 22,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 341
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 16-30 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 164,3 mm
Dolžina utorov Lc 198 mm
Celotna dolžina L 296 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116700 22,5
EAN/GTIN 4045197034434
Številka proizvajalca 116700 22,5
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Dolžina spirale je v primerjavi z DIN 345 povečana za višino vrtalne puše, zato se dejanska možna globina vrtanja ne spremeni. Posebna obdelava površine zagotavlja izboljšano odvajanje odrezkov.
S koničenjem oblike A.

Prednosti:

Za vrtanje skozi vrtalno pušo pri izdelavi orodij in strojegradnji ter serijski proizvodnji. Posebej pomembno pri vrtanju obdelovanca z neravno, poševno ali ukrivljeno površino.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico