{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 16-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 124,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 147 mm | |
Celotna dolžina L | 245 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116700 15 | |
EAN/GTIN | 4045197034281 | |
Številka proizvajalca | 116700 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri, dolgi HSS N 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
55,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
36,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 245 | 212 | 212 |
Standard | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 |
Velikost morsekonusa MK | 2 | 2 | 2 |
Dolžina utorov Lc | 147 | 114 | 114 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 124,5 | 91,5 | 91,5 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |