{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 122,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 160 mm | |
Celotna dolžina L | 281 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 17,3 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197033895 | |
Številka proizvajalca | 116620 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalo HSS N 25 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
150,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
91,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
178,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Kot konice | 120 | 118 | 118 | 135 | 130 | 118 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |