{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 17,75 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 103,4 mm | |
Dolžina utorov Lc | 130 mm | |
Celotna dolžina L | 228 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 2 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 17,75 | |
EAN/GTIN | 4045197029577 | |
Številka proizvajalca | 116320 17,75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 17,75mm
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
55,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus |
Tip | N | N |
Velikost morsekonusa MK | 2 | 2 |
Dolžina utorov Lc | 130 mm | 130 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 103,4 mm | 103,4 mm |