{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 28,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 132,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 175 mm | |
Celotna dolžina L | 296 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 28,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029812 | |
Številka proizvajalca | 116320 28,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 28,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
69,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
143,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 296 | 296 |
Nazivni ⌀ DC | 28,5 | 28,5 |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus |
Tip | N | N |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |