{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 55 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 147,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 230 mm | |
Celotna dolžina L | 417 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 5 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 55 | |
EAN/GTIN | 4045197955722 | |
Številka proizvajalca | 116320 55 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 55 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
667,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Celotna dolžina L | 417 | 417 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus |
Kot spirale | 20-30 | 20-30 |
Tip | N | N |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 |