{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 133,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 180 mm | |
Celotna dolžina L | 301 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 31 | |
EAN/GTIN | 4045197029867 | |
Številka proizvajalca | 116320 31 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 31mm |
||||
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Celotna dolžina L | 301 mm | 301 mm | 360 mm | 301 mm |
Nazivni ⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Velikost morsekonusa MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,29 mm/v |