{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 26,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 125,3 mm | |
Dolžina utorov Lc | 165 mm | |
Celotna dolžina L | 286 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 26,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029775 | |
Številka proizvajalca | 116320 26,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 26,5mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
Držalo | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 135 stopinj |
Tip | N | N | INOX |
Dolžina utorov Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |