{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 70 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 145 mm | |
Dolžina utorov Lc | 250 mm | |
Celotna dolžina L | 437 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 5 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 70 | |
EAN/GTIN | 4045197955777 | |
Številka proizvajalca | 116320 70 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS N 70 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
778,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1.275,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez |
Celotna dolžina L | 437 | 437 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Velikost morsekonusa MK | 5 | 5 |
Dolžina utorov Lc | 250 | 250 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,4 | 0,4 |