{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 30 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 20-30 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 130 mm | |
Dolžina utorov Lc | 175 mm | |
Celotna dolžina L | 296 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116320 30 | |
EAN/GTIN | 4045197029843 | |
Številka proizvajalca | 116320 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
78,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
235,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
226,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 135 stopinj | 130 stopinj | 118 stopinj | 120 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | INOX | H | N | N |
Dolžina utorov Lc | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 112 mm | 230 mm | 175 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 185 mm | 130 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |