Spiralni svedri HSS-E za Hardox H, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 21mm

Št. art.: 116380 21
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 130

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 21 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 130 stopinj
Kot spirale 8-15 stopinj
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 55,5 mm
Dolžina utorov Lc 87 mm
Celotna dolžina L 208 mm
Velikost morsekonusa MK 3
Podajanje f v jeklo < 1400 N/mm2 0,14 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116380 21
EAN/GTIN 4045197032645
Številka proizvajalca 116380 21
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Vrtalni del je zelo kratek, nekateri svedri imajo večje držalo, zato so zelo čvrsti. Ojačano jedro.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico