{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 26 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 8-15 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 64 mm | |
Dolžina utorov Lc | 103 mm | |
Celotna dolžina L | 224 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116380 26 | |
EAN/GTIN | 4045197032690 | |
Številka proizvajalca | 116380 26 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E za Hardox H, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 26mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
197,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
170,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 224 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 335 mm | 286 mm |
Nazivni ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Rezalni material | HSS Co 8 | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Kot konice | 130 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj | 135 stopinj | 118 stopinj | 120 stopinj |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |