{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS Co 8 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 130 stopinj | |
Kot spirale | 8-15 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53 mm | |
Dolžina utorov Lc | 83 mm | |
Celotna dolžina L | 204 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197032638 | |
Številka proizvajalca | 116380 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralni svedri HSS-E za Hardox H, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
137,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
117,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
46,90 €
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
79,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | Tovarniški standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Držalo | Morsekonus | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53 mm | 36 mm | 36 mm | 110 mm | 36 mm |