{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72,6 mm | |
Dolžina utorov Lc | 87 mm | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
⌀ držala Ds | 9,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197010391 | |
Številka proizvajalca | 114020 9,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 9,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
3,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
⌀ držala Ds | 9,6 | 9,6 | 9,6 |