{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 7 | |
EAN/GTIN | 4045197010131 | |
Številka proizvajalca | 114020 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralni sveder HSS Precizno valjan N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
3.284 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.211 kosov na zalogi
1,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.087 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.455 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.496 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
⌀ držala Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |