{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 300 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 250-300-32R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 304,6 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 250-300-32R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 25 | |
EAN/GTIN | 7291075297157 | |
Tillverkarens nummer | 3202858 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 25
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
11 542,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
10 158,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
9 241,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
10 184,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |