{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 204 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 170-204-20R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 207,1 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 170-204-20R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 17 | |
EAN/GTIN | 7291075297089 | |
Tillverkarens nummer | 3202850 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 17
på begäran
I lager
4 styck i lager
7 040,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
6 713,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 17 mm - 17,9 mm | 17 mm - 17,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm |
Skaftlängd Ls | 50 mm | 50 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |