{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 240 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 200-240-25R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 243,6 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 200-240-25R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 20 | |
EAN/GTIN | 7291075297119 | |
Tillverkarens nummer | 3202853 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 20
på begäran
I lager
3 styck i lager
7 770,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
8 109,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | 25 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |