{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftlängd Ls | 48 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 135-162-16R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 164,5 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 135-162-16R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075297171 | |
Tillverkarens nummer | 3203234 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 13,5
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
5 808,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 808,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | 13,5 mm - 13,99 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Skaftlängd Ls | 48 mm | 48 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |