ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 10

Art-nr.: 231720 10
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: Cylindriskt skaft
  • Borranvändning: konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SUMOCHAM
Utförande 12×D
Skaft Cylindriskt skaft
Borranvändning konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 10 mm - 10,4 mm
Utkragningslängd L1 120 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftlängd Ls 48 mm
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
ISCAR -artikelbeteckning DCN 100-120-16R-12D
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Spännspårlängd Lc 121,8 mm
tillverkarens beteckning DCN 100-120-16R-12D
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 231720 10
EAN/GTIN 7291075297034
Tillverkarens nummer 3202844

Benämning

Utförande:

SUMOCHAM borrsystem med utbytbart huvud för högeffektiv hålbearbetning med utbytbara eggar. Unik klämmekanism för bekväm fixering av skärinsatsen utan ytterligare spännskruv. Mångsidig materialanvändning genom ett omfattande skärinsatsprogram. Optimal verktygsstabilitet med samtidigt spiralformade kylkanaler för höga rundgångsnoggrannheter och minsta möjliga axialförskjutning hos borrhålet. Andra tillgängliga utföranden: Grundelement med runt skaft, grundelement för bearbetning av faser hos borrhål vid anbringande av en fasring, grundelement speciellt för användning i flerspindelsvarvar, längdsvarvar och produktionssvarvar.
Toleransklass: IT8-IT9, rundgångsnoggrannhet: 0,03 mm.

Användningsdata:

Med skärinsatser nr 231740231790.

Leveransinnehåll:

Stomme inkl. monteringsnyckel för skärinsatser.

Anmärkning:

  • Välj alltid en strategi med medelhöga skärhastigheter och höga matningsvärden.
  • Ingen snabbmatning eller ändrad rotationsriktning för spindeln vid återgång.
  • För borrdjup från 8 x D krävs ett pilothål med minst 1,5 x DC
    med samma skäreggsgeometri.
  • Förborrning av konvexa/konkava ytor: Krökningsradie > 15 × DC krävs för att reducera matningen med upp till 50 %.
  • För tvärborrade hål är den högsta tillåtna diametern 1/4 av den nominella kärndiametern DC.
  • Pakethål kräver stabila förhållanden. för att reducera luckor mellan arbetsstyckets element.
  • Snett in- och utlopp hos hål med upp till 7° lutning kan utföras med reducerad matning (cirka 20 – 30 %).
  • Beteckningskonvention 8 x D: DCN [storlek]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Beteckningskonvention 12 x D: DCN [storlek]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Exempel:
Nr 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
:Nr 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen