{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Utförande | 12×D | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Borranvändning | konkav; Konvex; Tvärborrning; Paketborrning | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 216 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
ISCAR -artikelbeteckning | DCN 180-216-25R-12D | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Spännspårlängd Lc | 219,3 mm | |
tillverkarens beteckning | DCN 180-216-25R-12D | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 231720 18 | |
EAN/GTIN | 7291075297096 | |
Tillverkarens nummer | 3202851 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM grundelement Cylinderskaft DCN R, 12×D, Storlek: 18
på begäran
I lager
5 styck i lager
7 040,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
7 279,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
8 662,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
9 505,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaft | Cylindriskt skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekona |
Skaftlängd Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |